Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h5: 26mm

Artiklové číslo: 278005 26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 26 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 60 mm
Šířka b2 2,6 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková délka L 110 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 3; 4 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Číslo výrobce 278005 26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Vhodné pro:

Hroty pro upichovací destičky č. 278029278036.

Pozor:

Sevření upichovací destičky je možné jen v kombinaci se základním držákem č. 278008 a 278009. Výměna upichovací destičky probíhá pohodlně jen povolením předního šroubu svěrací lišty základního držáku.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 14 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.