{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Čtyřhranný úchyt | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT20200110; PMD2600007 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 26 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Označení výrobce | Eco-Grundhalter | |
| Rozhraní na straně stroje | Vierkant 20 | |
| Funkční výška h1 | 26 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| h5 | 26 mm | |
| Lges | 78 mm | |
| h | 20 mm | |
| Celková délka L | 78 mm | |
| Výška celková H1 | 43 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273893 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406352042 | |
| Číslo výrobce | 273893 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |