{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | PSC0630xx95 | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 63 mm; 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | Eco Werkzeughalter radial | |
| Rozhraní na straně stroje | PSC 63 | |
| Nepodepřená délka A | 71 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 102 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | čtyřhranný úchyt | |
| Šířka celkem B1 | 40 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 2,07 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318856 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893321 | |
| Číslo výrobce | 318856 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |