Podélný upínač Eco BMT, BMT: 40

Artiklové číslo: 319884 40
Sleva
9 825,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada eco
Označení výrobce Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 40
Funkční výška h1 20 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
L2 62 mm
L1 70 mm
h2 78 mm
b2 65 mm
x 70 mm
Celková délka L 70 mm
Výška celková H1 78 mm
Šířka celkem B1 65 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319884 40
EAN / GTIN 4045197877338
Číslo výrobce 319884 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys. Měřítko pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.
Pro vnitřní a vnější chlazení.
Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.
Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECO TURN 450; DURA TURN 2050; DURA TURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 generace 1; NTX 2000 generace 1; NTX 2500 generace 1; NTX 3000 generace 1; NTX 1000 generace 2; NTX 2000 generace 2; NTX 2500 generace 2; NTX 3000 generace 2; NTX 500; NZX 2500 (spodní revolver = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-52; ASL-78
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 drážkové kameny); TS-3000 T20 (3 drážkové kameny); TS-4000 T20 (3 drážkové kameny); TS-5000 T20 (3 drážkové kameny)

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.