Držák upichovacích planžet VDI výška planžety 26, Stopka ⌀ d1: 30mm

Artiklové číslo: 319148 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Prismatický upínač
Kódování oddělovacího místa ZYV03000115
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 PMC02100105
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 30 mm
Délka stopky LS 55 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 26 Schaft-D 30 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Držák upichovacích planžet VDI
Celková délka L 85,5 mm
Výška celková H1 100 mm
Šířka celkem B1 60 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Hmotnost 2,393 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319148 30
EAN / GTIN 2050002039995
Číslo výrobce 109586
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

Pro použití na CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s hvězdicovým revolverem.
  • S dvojitým ozubením u stopky VDI pro levou resp. pravou vložku.
  • S kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu.
  • Sevření upichovací planžety pomocí svěrné lišty.
  • Nastavení výšky ±1 mm.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Poznámka:

Vel. 30-UEK a 40-UEK jako převrácené provedení.