Jeu de vis pour plaquettes, 10 pièces, Type: 50

Réf.: 269028 50
Fixer le prix 10 unités (5,42 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire kit/assortiment
Taille de filetage d1 M3,5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX15
Longueur nominale L 10 mm
Couple de serrage recommandé max. 3 Nm
Nombre de pièces 10 pc.
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Sommaire 10 pc.
Couple de serrage recommandé min. 3 Nm

Identification et classification

Référence article 269028 50
EAN / GTIN 4067263707745
Réf. fabricant 269028 50