Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídele) s vyhnutým tvarem A 21, 185 mm

Artiklové číslo: 34705
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Poloha hrotu zalomené
Celková délka L 185 mm
Norma DIN 5254
Vlastnosti Hroty výměnné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar typ A
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34705
EAN / GTIN 4010995347055
Číslo výrobce 34705
L-číslo L60070 3436
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí
  • Šetří čas: Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny
  • Použití: Pro umístění / odstranění bezpečnostních kroužků na hřídele nebo osy
  • Footnote: s funkcí bezpečnostního blokování MagicTips® DIN ISO 5254

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Typ: A 21
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Celková délka (mm): 185 mm
  • Celková délka (Palec): 7″
  • Pojistný kroužek vnější min (mm): 19 mm
  • Pojistný kroužek vnější max (mm): 60 mm
  • Pojistný kroužek vnější min - max (mm): 19 - 60
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne