Silné čelní štípací kleště Classic v blistru 200 mm, 8″

Artiklové číslo: 27374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Kraftvornschneider Classic
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Pianový drát
Typ kloubu Položený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čelní štípací kleště
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5748
Celková délka L 200 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27374
EAN / GTIN 4010995273743
Číslo výrobce 27374
L-číslo L60070 4353
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Vhodné i pro vázání a stříhání vázacího drátu pro výztužné oceli v betonářství
  • Použití: Všestranné čelní štípací kleště pro měkké dráty i pro nejpřísnější nároky u tvrdých drátů
  • DIN ISO 5748

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 2 mm
  • Celková délka (mm): 200 mm
  • Celková délka (Palec): 8″
  • Střižná síla: 18
  • Středně tvrdý drát (mm): 4 mm
  • Tvrdý drát (mm): 3 mm
  • Kalená pružinová ocel (mm): 2 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne