{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Způsob použití | pravá | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Rozhraní | 40 mm | |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | PCLNR | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
| Úhel nastavení | 95 stupeň | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
| Středové přesazení L3 | 27 mm | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Podložka | 320610 P01 | |
| Klinek | 320612 P01 | |
| Šroubek klínku | 320611 P01 | |
| Pružinový kolík | 320618 P01 | |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | levá a neutrální | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 264826 ST/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058132 | |
| Číslo výrobce | 250032 40/12 |