• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/14

Artiklové číslo: 264826 ST/14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravá
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SDUCR
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Úhel nastavení 93 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Celková délka L 40 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček levá a neutrální
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264826 ST/14
EAN / GTIN 2050002059245
Číslo výrobce 260316 40/11

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 265060265065 a 265076 (GARANT). Stopky vyvrtávacích tyčí č. 320102, 320104, 320407, 320409320410 (SwissTools).

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).