{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Plokštelės dydis | 12 mm | |
| Paskirtis | dešininė | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo vieta | 40 mm | |
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | PCLNR | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1204.. | |
| Posvyrio kampas | 95 laipsniai | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
| Bendras ilgis L | 40 mm | |
| Atraminė plokštelė | 320610 P01 | |
| Svirtis | 320612 P01 | |
| Svirties varžtas | 320611 P01 | |
| Spyruoklinis kaištis | 320618 P01 | |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas | kairinis ir tiesus | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 264826 ST/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058132 | |
| Gamintojo numeris | 250032 40/12 |