{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de placa | 12 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Interfaz / punto separación | 40 mm | |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | PCLNR | |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
| Ángulo de inclinación | 95 grados | |
| ⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Calzo | 320610 P01 | |
| Palanca articulada | 320612 P01 | |
| Tornillo de palanca articulada | 320611 P01 | |
| Espiga elástica | 320618 P01 | |
| Asignación de plaquitas | izquierdo y neutro | |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |
| Número de artículo | 264826 ST/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058132 | |
| Número del fabricante | 250032 40/12 |