Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/15

Artiklové číslo: 264826 ST/15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravá
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 25 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SVQBR
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1103..
Úhel nastavení 107,5 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Celková délka L 35 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček levá a neutrální
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264826 ST/15
EAN / GTIN 2050002059252
Číslo výrobce 261114 25/11

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 265060265065 a 265076 (GARANT). Stopky vyvrtávacích tyčí č. 320102, 320104, 320407, 320409320410 (SwissTools).

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku