Stopka vyvrtávací tyče s tlumením vibrací, PSC, ⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A: 63/25-167mm

Artiklové číslo: 320409 63/25-167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Délka vyložení rozměr A 167 mm
⌀ D 25 mm
Upnutí PSC
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320409 63/25-167
EAN / GTIN 2050002063013
Číslo výrobce TOP52GR35,5

Popis

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Výhoda:

  • Zvýšení produktivity – díky potlačení vibrací je možné výrazné zvýšení řezných dat.
  • Vyšší kvalita povrchu.
  • Vyšší bezpečnost a spolehlivost procesu.
  • Lepší odvádění třísek.

Použití:

K upínání vyměnitelných řezných hlav.

Poznámka:

Vhodné vyměnitelné hlavy viz č. 264826264827.