• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Vyvrtávací hlava, pravá, Systém / velikost destičky: ST/4

Artiklové číslo: 264826 ST/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravá
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 32 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy PDUNR
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Úhel nastavení 93 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Celková délka L 35 mm
Podložka 320610 P05
Klinek 320612 P05
Šroubek klínku 320611 P05
Pružinový kolík 320618 P05
Přiřazení vyměnitelných destiček levá a neutrální
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264826 ST/4
EAN / GTIN 2050002058149
Číslo výrobce 250622 32/15

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 265060265065 a 265076 (GARANT). Stopky vyvrtávacích tyčí č. 320102, 320104, 320407, 320409320410 (SwissTools).

Poznámka:

Lze kombinovat všechny vyměnitelné řezné hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).