{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost destiček | 16 mm | |
| Způsob použití | pravá | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Rozhraní | 32 mm | |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SVQBR | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. | |
| Úhel nastavení | 107,5 stupeň | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 40 mm | |
| Středové přesazení L3 | 22 mm | |
| Celková délka L | 35 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 320626 S05/07 | |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | levá a neutrální | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 264826 ST/16 | |
| EAN / GTIN | 2050002059269 | |
| Číslo výrobce | 261114 32/16 |