Stopka vyvrtávací tyče, HSK-T, ⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A: 40/25-90mm

Artiklové číslo: 320102 40/25-90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Délka vyložení rozměr A 90 mm
⌀ D 25 mm
Upnutí HSK-T
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Číslo výrobce HA4.WK3.025.090

Popis

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Poznámka:

Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826264827.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku