{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Feinverstellkopf HW | |
| Rozhraní na straně stroje | HW63 | |
| Průměr čepele min. Dmin | 86,9 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 116,1 mm | |
| Nastavitelný průměr min. Dmin | 86,9 mm | |
| Průměr těla D1 | 72 mm | |
| Nepodepřená délka A | 110 mm | |
| Užitná délka L1 | 110 mm | |
| Funkční délka | 110 mm | |
| Dráha přestavení radiální S | 29,2 mm | |
| Přírůstek seřízení radiální | 0,002 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 1 | |
| Počet účinných břitů přední strana | 1 | |
| Celková délka L | 146 mm | |
| Celková šířka | 72 mm | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Provedení nástroje | plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Vyvažovací zařízení | bez | |
| Vyvažování | bez | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 3,2 kg |
| Katalogové číslo | 237600 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197675989 | |
| Číslo výrobce | 237600 HW63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |