{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Feinverstellkopf HW
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HW32
|
|
| Průměr čepele min. Dmin |
39,9 mm
|
|
| Průměr čepele max. Dmax |
51,1 mm
|
|
| Nastavitelný průměr min. Dmin |
39,9 mm
|
|
| Průměr těla D1 |
37 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
66 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
66 mm
|
|
| Funkční délka |
66 mm
|
|
| Dráha přestavení radiální S |
11,2 mm
|
|
| Přírůstek seřízení radiální |
0,002 mm
|
|
| Úhel nastavení |
90 stupně
|
|
| Počet účinných břitů, po obvodu |
1
|
|
| Počet účinných břitů přední strana |
1
|
|
| Celková délka L |
88 mm
|
|
| Celková šířka |
37 mm
|
|
| Směr řezu |
pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Vyhrubování (BAB)
|
|
| Vyvažovací zařízení |
bez
|
|
| Vyvažování |
bez
|
|
| Možnost nastavení |
radiální nastavení
|
|
| Hmotnost |
0,4 kg
|
| Katalogové číslo | 237600 HW32 | |
| EAN / GTIN | 4045197675958 | |
| Číslo výrobce | 237600 HW32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |