{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | HW63 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC..09T3.. | |
| ⌀ područja obrade | 86,9 mm - 116,1 mm | |
| Korisna duljina L1 | 110 mm | |
| Vijak za okretnu pločicu | 237606 Vel. 2 | |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
| Broj artikla | 237600 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197675989 | |
| Broj proizvođača | 237600 HW63 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |