{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Feinverstellkopf HW | |
| Interfață pe partea utilajului | HW63 | |
| Diametru min. de tăiere | 86,9 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 116,1 mm | |
| Diametru de reglare min. | 86,9 mm | |
| Diametru corp | 72 mm | |
| Lungime activă | 110 mm | |
| Lungime utilă | 110 mm | |
| Lungime funcţională | 110 mm | |
| Cursa de reglare radială | 29,2 mm | |
| Increment de reglare radial | 0,002 mm | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Număr de tăișuri efective pe circumferinţă | 1 | |
| Număr de tăișuri efective frontal | 1 | |
| Lungimea totală | 146 mm | |
| Lăţimea totală | 72 mm | |
| Tip produs | Sculă de alezat nespecificată | |
| Direcţie de tăiere | cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Dispozitiv de echilibrare | fără | |
| Echilibrare forță | fără | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 3,2 kg |
| Cod articol | 237600 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197675989 | |
| Număr producător | 237600 HW63 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |