Jemná stavěcí hlava HW, Napojení: HW40

Artiklové číslo: 237600 HW40
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Feinverstellkopf HW
Rozhraní na straně stroje
HW40
Průměr čepele min. Dmin
50,9 mm
Průměr čepele max. Dmax
67,1 mm
Nastavitelný průměr min. Dmin
50,9 mm
Průměr těla D1
47 mm
Nepodepřená délka A
75 mm
Užitná délka L1
75 mm
Funkční délka
75 mm
Dráha přestavení radiální S
16,2 mm
Přírůstek seřízení radiální
0,002 mm
Úhel nastavení
90 stupně
Počet účinných břitů, po obvodu
1
Počet účinných břitů přední strana
1
Celková délka L
103 mm
Celková šířka
47 mm
Směr řezu
pravořezný
Provedení nástroje
plná ocel
Postupy obrábění
Vyhrubování (BAB)
Vyvažovací zařízení
bez
Vyvažování
bez
Možnost nastavení
radiální nastavení
Hmotnost
0,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237600 HW40
EAN / GTIN 4045197675965
Číslo výrobce 237600 HW40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost přísuvu 0,002 mm v ⌀ pomocí nonia.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 − 237698.
S uchycením č. 237651 − 237656.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237604 2 pro rozšíření na rozsah ⌀ 64,9 až 81,1.