Precisie-kotterkop HW HW32

Artikelnummer: 237600 HW32
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW32
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..0602..
Spindelbereik-⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Nuttige lengte L1 66 mm
Wisselplaatschroef 237606 Maat 1
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237600 HW32
EAN/GTIN 4045197675958

Omschrijving

Uitvoering:

Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in ⌀ via nonius.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.
Met opname nr. 237651237656.

Tip:

Wisselplaathouder 237604 1 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 47,9 tot 59,1.
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
    Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen