Jemná nastavovacia hlava HW HW32

Č. pol.: 237600 HW32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW32
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
⌀ rozsahu vretena 39,9 mm - 51,1 mm
Úžitková dĺžka L1 66 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 237606 vel. 1
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237600 HW32
EAN/GTIN 4045197675958

Popis

Prevedenie:

Presnosť prísuvu 0,002 mm v ⌀ prostredníctvom nónia.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695237698.
S uchytením č. 237651237656.

Poznámka:

Držiak výmenných doštičiek 237604 1 na rozšírenie na rozsah ⌀ 47,9 − 59,1 mm.
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
    Napojenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka