Glava za fino istokarivanje HW HW32

Artikl br.: 237600 HW32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW32
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
⌀ područja obrade 39,9 mm - 51,1 mm
Korisna duljina L1 66 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 237606 vel. 1
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237600 HW32
EAN / GTIN 4045197675958

Opis

Izvedba:

Točnost podešavanja 0,002 mm u ⌀ putem nonija.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695237698.
S prihvatom br. 237651237656.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237604 1 za proširenje na ⌀ raspona od 47,9 do 59,1.
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
    Prihvat Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu