KOMET®Základní těleso, 4×D, ⌀ DC: 26mm

Artiklové číslo: 236653 26
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc 26 mm
Celková délka L 160 mm
Užitná délka L1 130 mm
Nepodepřená délka A 137 mm
Průměr stopky DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB-C.GH.4D.250-ABS50 GRUNDHALTER
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000195
Formulář záznamu Standard
Průměr břitu, max. Dc 32 mm
Průměr těla D2 25 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky KGC02500715
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 168 mm
Hmotnost 638 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236653 26
EAN / GTIN 4047109076228
Číslo výrobce 1086425095
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 4×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.