KOMET®Základní těleso, 4×D, ⌀ DC: 33mm

Artiklové číslo: 236653 33
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc 33 mm
Celková délka L 195 mm
Užitná délka L1 160 mm
Nepodepřená délka A 172 mm
Průměr stopky DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET® Grundkörper
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000195
Formulář záznamu Standard
Průměr břitu, max. Dc 39,2 mm
Průměr těla D2 32 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky KGC03200715
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 203 mm
Hmotnost 937 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236653 33
EAN / GTIN 4047109076259
Číslo výrobce V47 20331
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 4×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.