KOMET®Základní těleso, 6×D, ⌀ DC: 46mm

Artiklové číslo: 236652 46
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB-C
Průměr břitu, min. Dc 46 mm
Celková délka L 375 mm
Užitná délka L1 310 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ABS08000195
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc 54 mm
Průměr těla D2 44,5 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Kódování oddělovacího místa řezné desky KGC04450715
Funkční délka 393 mm
Hmotnost 3 970 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 6×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236652 46
EAN / GTIN 4047109095946
Číslo výrobce 1086644598
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 6×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.