Vrtací korunka Komet KUB Centron® pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236650 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série KUB Centron®
Jmenovitý ⌀ DC 20 mm
Otočení vrtáku Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Velikost základního tělesa 20
Šroub pro základní těleso 239655 8IP
Velikost středicího hrotu 20
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239655 6IP (1,01 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236650 20
EAN / GTIN 4047109293380
Číslo výrobce V46 50201
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Centrování pomocí středicího hrotu a vodicích ostří.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • ⌀ vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.

Použití:

  • Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
  • Se středicím hrotem č. 236655236657.
  • S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740237080.

Vhodné pro:

Základní těleso č.  236652236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od ⌀ 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v ⌀).