KOMET® KUB Centron středicí hrot tvrdokov, TiN, Typ: 20

Artiklové číslo: 236657 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TiN
⌀ d2 5 mm
Vhodné pro vrtací korunku 20 − 25 mm
Použití ocel / Inox
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236657 20
EAN / GTIN 4047109187375
Číslo výrobce 1086320500
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.