{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
KUB Centron®
|
|
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
25 mm
|
|
| Celková délka L |
36,5 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
KGC01900715
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Délka upínací drážky |
30 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
25 stupně
|
|
| Vodicí prvky |
S vodicími prvky
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
2,38 mm
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
WO0302043N
|
|
| Označení řezné destičky |
WOEX 030204
|
|
| Hmotnost |
48 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
8×D
|
|
| Použití vrtáku |
Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 236650 25 | |
| EAN / GTIN | 4047109293533 | |
| Číslo výrobce | V46 50251 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |