KOMET® KUB Centron středicí hrot HSS, TiAlN, Typ: 20

Artiklové číslo: 236655 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TiAlN
⌀ d2 5 mm
Vhodné pro vrtací korunku 20 − 25 mm
Použití Inox / litina
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236655 20
EAN / GTIN 4047109090118
Číslo výrobce V95 10012.0090
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236650.