{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Skærediameter, min. Dc | 20 mm | |
| Spånnotlængde | 30 mm | |
| Antal skær, i alt | 1 | |
| Snoet vinkel | 25 grader | |
| Styringselementer | med styreelementer | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WO0302043N | |
| Beskrivelse, skæreplade | WOEX 030204 | |
| Længde på udhæng A | 23 mm | |
| Nyttelængde L1 | 23 mm | |
| Samlet længde L | 36,5 mm | |
| Vægt | 31 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter |
| Artikelnummer | 236650 20 | |
| EAN/GTIN | 4047109293380 | |
| Producentnummer | V46 50201 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |