{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | KUB Centron® | |
| Numero totale di taglienti | 1 | |
| Diametro tagliente, min. Dc | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 36,5 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 23 mm | |
| Sporgenza A | 23 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 30 mm | |
| Angolo di spoglia | 25 grado | |
| Elementi di guida | Con elementi di guida | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WO0302043N | |
| Designazione inserto | WOEX 030204 | |
| Peso | 31 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio |
| Codice articolo | 236650 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109293380 | |
| Codice del produttore | V46 50201 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |