KOMET®Základní těleso, 8×D, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 236654 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 8×D
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 20
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 8×D
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Vhodné pro vrtací korunku 20 mm - 25 mm
Užitná délka L1 200 mm
Základní těleso ⌀ d1 19 mm
Celková délka Lcelk. 235 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236654 20
EAN / GTIN 4047109076211
Číslo výrobce 1086919095
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • Provedení stopky ABS.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Poznámka:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.