{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Centron® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 53 mm | |
| Celková délka L | 47 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | KGC04450715 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KUB-C.BK.530.R.06-44,5 | |
| Délka upínací drážky | 35 mm | |
| Úhel šroubovice | 25 stupně | |
| Vodicí prvky | S vodicími prvky | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO06T3043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 06T304 | |
| Hmotnost | 230 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 8×D | |
| Použití vrtáku | Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236650 53 | |
| EAN / GTIN | 4047109081666 | |
| Číslo výrobce | 1086053000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |