Vrtací korunka Komet KUB Centron® pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236650 52
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 52 mm
Celková délka L 47 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC04450715
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB-C.BK.520.R.06-44,5
Délka upínací drážky 35 mm
Úhel šroubovice 25 stupně
Vodicí prvky S vodicími prvky
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO06T3043N
Označení řezné destičky WOEX 06T304
Hmotnost 220 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Velikost vyměnitelné destičky 06
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 8×D
Použití vrtáku Středicí vrtání; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236650 52
EAN / GTIN 4047109081659
Číslo výrobce 1086052000
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Bezpečné do 8 (9)×D.
  • Centrování pomocí středicího hrotu a vodicích ostří.
  • Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
  • ⌀ vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.

Použití:

  • Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
  • Se středicím hrotem č. 236655 – 236657.
  • S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.

Vhodné pro:

Základní těleso č.  236652 − 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od ⌀ 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v ⌀).