{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Trigon® | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 19,5 mm | |
| Celková délka L | 126 mm | |
| Užitná délka L1 | 60 mm | |
| Nepodepřená délka A | 95 mm | |
| Průměr stopky DS | 50 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Průměr břitu, max. Dc | 20 mm | |
| Průměr těla D2 | 28 mm | |
| Délka upínací drážky | 60 mm | |
| Úhel šroubovice | 25 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 84 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO0302043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 030204 10-... | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 510 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Katalogové číslo | 236635 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109099548 | |
| Číslo výrobce | V30 71951 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |