Vrták do plného Komet KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236635 24
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
KUB Trigon®
Počet břitů, celkem
1
Průměr břitu, min. Dc
24 mm
Celková délka L
138 mm
Užitná délka L1
72 mm
Nepodepřená délka A
107 mm
Průměr hřídele DS
50 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Mokré minimální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ABS05000115
Délka stopky LS
31 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Průměr břitu, max. Dc
25 mm
Délka upínací drážky
72 mm
Úhel šroubovice
25 stupně
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
WO0403043N
Označení řezné destičky
WOEX 040304 18-...
Hmotnost
600 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V
0,5 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
3×D
Použití vrtáku
Provrtat; Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236635 24
EAN / GTIN 4047109099609
Číslo výrobce V30 72401
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
  • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ±0,1 mm).
  • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
  • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
  • Pro nerotační a rotační nasazení.
  • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 − 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

  • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
  • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.