Vrták do plného Komet KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236635 18,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Trigon®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 18,5 mm
Celková délka L 123 mm
Užitná délka L1 57 mm
Nepodepřená délka A 92 mm
Průměr stopky DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000115
Formulář záznamu Standard
Průměr břitu, max. Dc 19,5 mm
Úhel šroubovice 25 stupeň
Úhel, 1. stupeň 84 stupeň
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO0302043N
Označení řezné destičky WOEX 030204 10-...
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 500 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximale Verstellgrenze V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236635 18,5
EAN / GTIN 4047109099524
Číslo výrobce V30 71851
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
  • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ±0,1 mm).
  • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
  • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
  • Pro nerotační a rotační nasazení.
  • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

  • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
  • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty