Vrták do plného Komet KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236635 21
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
KUB Trigon®
Počet břitů, celkem
1
Průměr břitu, min. Dc
21 mm
Celková délka L
129 mm
Užitná délka L1
63 mm
Nepodepřená délka A
98 mm
Průměr hřídele DS
50 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Mokré minimální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ABS05000115
Délka stopky LS
31 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Průměr břitu, max. Dc
22 mm
Délka upínací drážky
63 mm
Úhel šroubovice
25 stupně
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
WO0403043N
Označení řezné destičky
WOEX 040304 18-...
Hmotnost
530 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V
0,5 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
3×D
Použití vrtáku
Provrtat; Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236635 21
EAN / GTIN 4047109099562
Číslo výrobce V30 72101
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
  • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ±0,1 mm).
  • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
  • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
  • Pro nerotační a rotační nasazení.
  • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 − 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

  • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
  • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.