{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
KUB Trigon®
|
|
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
42 mm
|
|
| Celková délka L |
207 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
126 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
176 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
50 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Mokré minimální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ABS05000115
|
|
| Délka stopky LS |
31 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
45 mm
|
|
| Délka upínací drážky |
126 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
25 stupně
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
180 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
3,97 mm
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
WO06T3043N
|
|
| Označení řezné destičky |
WOEX 06T304 34-...
|
|
| Hmotnost |
1 270 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Velikost vyměnitelné destičky |
06
|
|
| Maximální mezní přestavení V |
1,5 mm
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
3×D
|
|
| Použití vrtáku |
Provrtat; Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 236635 42 | |
| EAN / GTIN | 4047109099852 | |
| Číslo výrobce | V30 74201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |