KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 19,5 mm

Artikel-Nr.: 236635 19,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ABS
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Trigon®
Nenn-⌀ D 19,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ABS
Bohrverwendung Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 60 mm
Auskraglänge LA 95 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern 20 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 10-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236635 19,5
EAN / GTIN 4047109099548
Herstellernummer V30 71951

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.
  • Spezifische Anstellung der Wendeschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit (±0,1 mm im Regelfall).
  • Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).
  • 3 − 10 bar Kühlmitteldruck genügen.
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Achsversetztes Bohren: ⌀-abhängig bis 1,5 mm.

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740237080.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

  • Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.
  • Auf Anfrage − linksschneidend; − 2×D, − andere ⌀; − Sonderausführungen − Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb