Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® ABS 50 19,5 mm

Número de artículo: 236635 19,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 19,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango ABS
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 60 mm
Longitud de voladizo LA 95 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
⌀ máximo alcanzable mediante desvío 20 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0.25 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204 10-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236635 19,5
EAN / GTIN 4047109099548
Número del fabricante V30 71951

Descripción

Ejecución:

  • Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (± 0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra