{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | KUB Pentron® | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 28,5 mm | |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
| Stopka | ISO 9766 | |
| Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Užitná délka L1 | 87 mm | |
| Pro ⌀ palců | 1 1/8 palec | |
| Délka vyložení LA | 110 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 32 mm | |
| Délka stopky Ls | 60 mm | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 09T308 28-... | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
| Katalogové číslo | 236615 28,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109277229 | |
| Číslo výrobce | U43 22850 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |