• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták do plného Komet KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236615 43,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Pentron®
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL04001015
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0400 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 40 mm
Länge Schaft 68 mm
Schneidendurchmesser, min. 43,5 mm
Spannutenlänge 158 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,73 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Drallwinkel 10 Grad
Ausführung Spannut 1
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1305083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 130508 46-...
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 162 mm
Nutzlänge 132 mm
Länge gesamt 230 mm
Funktionslänge 156,27 mm
Gewicht 1.414 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Inhalt Einzelteil

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236615 43,5
EAN / GTIN 4047109276901
Číslo výrobce U43 34350
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Version:

Bore tolerance: ⌀D − 0.1 / + 0.2
  • Very high performance and long tool life thanks to optimised base body strength and special surface treatment.
  • Best dimensional accuracy under very difficult drilling conditions.
  • Stock costs reduced because internal and external inserts are identical.
  • Offset-axis drilling is possible up to Vmax = 0.25 mm. Maximum ⌀ = D + 0.5 mm achievable by offsetting.

Application:

  • Under extreme machining conditions.

With indexable inserts No. 236605236610.

Supplied with:

Clamp screws (without indexable inserts).

Note:

Version 2×D and 3×D with ABS® also available on request in imperial sizes.
Version with PSC shank available on request.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku