• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrták do plného Komet KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236615 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Označení výrobce KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Provedení upínače metrické
Průměr stopky DS 40 mm
Délka stopky LS 68 mm
Průměr břitu, min. Dc 38 mm
Délka upínací drážky 137 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,68 mm
Počet břitů, celkem 1
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1204083N
Označení řezné destičky SOGX 120408 42-...
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 141 mm
Užitná délka L1 114 mm
Celková délka L 209 mm
Funkční délka 135,32 mm
Hmotnost 1 121 g
Směr řezu Pravořezný
Norma ISO 9766
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236615 38
EAN / GTIN 4047109277021
Číslo výrobce U43 33800
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,2
  • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
  • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
  • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
  • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

Použití:

  • Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.