• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták do plného Komet KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236615 37,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Označení výrobce KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0400 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 40 mm
Délka stopky 68 mm
Průměr břitu, min. 37,3 mm
Délka upínací drážky 137 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,68 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem); S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1204083N
Označení řezné destičky SOGX 120408 42-...
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 141 mm
Užitná délka 114 mm
Celková délka 209 mm
Funkční délka 135,32 mm
Hmotnost 1 099 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 4000-86
Postupy obrábění Vrtání zplna
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236615 37,3
EAN / GTIN 4047109286931
Číslo výrobce U43 33730
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,2
  • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
  • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
  • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
  • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

Použití:

  • Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.