KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 28,5 mm

Artikl br.: 236615 28,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 28,5
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 87 mm
za colni ⌀ 1 1/8 col
Duljina izboja LA 110 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 09T308 28-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236615 28,5
EAN / GTIN 4047109277229
Broj proizvođača U43 22850

Opis

Izvedba:

  • Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.
  • Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.
  • Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.
  • Bušenje uz pomak osi moguće do Vmaks.= 0,25 mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D + 0,5 mm.

Tolerancija provrta: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Upotreba:

  • Kod vrlo teške strojne obrade.

S izmjenivim pločicama br. 236605236610.

Opseg isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenivih reznih pločica)

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.
Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 28,5 mm

KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška 28,5 mm

na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
537,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
451,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 1 1
Unutarnje hlađenje da da
Nazivni ⌀ D 28,5 28,5
⌀ drške Ds 32 32
Strategija rezanja HPC HPC
za colni ⌀ 1 1/8 1 1/8
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice Bušilica za izmjenjive pločice

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu