{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0320 mm | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc | 29 mm | |
| Délka upínací drážky | 106 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,44 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 178 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO09T3083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 09T308 28-... | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,2 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,1 mm | |
| Nepodepřená délka A | 110 mm | |
| Užitná délka L1 | 87 mm | |
| Celková délka L | 170 mm | |
| Funkční délka | 104,56 mm | |
| Hmotnost | 596 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | 236615 29 | |
| EAN / GTIN | 4047109277212 | |
| Číslo výrobce | U43 22900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |